Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - F355 csiszolópapír excentercsiszolóra, kompozitokhoz, 5 db SX051555 - 2608605118

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - F355 csiszolópapír excentercsiszolóra, kompozitokhoz, 5 db SX051555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

  • Típus - tárcsa

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051555

Gyártói cikkszám

2608605118

Gyártói típuskód

2608605118

Fémhez alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Típus:

tárcsa

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Átmérő:

125 mm

Festékhez alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Igen

F355 csiszolópapír excentercsiszolóra, kompozitokhoz, 5 db