Bosch - F355 lyukasztás nélküli csiszolópapír, kompozitokhoz, 10 db SX051661 - 2608605496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Típus - tárcsa
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - papír
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051661
Gyártói cikkszám
2608605496
Gyártói típuskód
2608605496
Fémhez alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
tárcsa
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
papír
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Átmérő:
115 mm
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
F355 lyukasztás nélküli csiszolópapír, kompozitokhoz, 10 db