Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - F355 lyukasztás nélküli csiszolópapír, kompozitokhoz, 10 db SX051665 - 2608605500

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - F355 lyukasztás nélküli csiszolópapír, kompozitokhoz, 10 db SX051665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

  • Típus - tárcsa

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - papír

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051665

Gyártói cikkszám

2608605500

Gyártói típuskód

2608605500

Fémhez alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Típus:

tárcsa

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

papír

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Átmérő:

115 mm

Festékhez alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

F355 lyukasztás nélküli csiszolópapír, kompozitokhoz, 10 db