Bosch - F355 lyukasztás nélküli csiszolópapír, kompozitokhoz, 10 db SX051772 - 2608606759
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - tárcsa
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - papír
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051772
Gyártói cikkszám
2608606759
Gyártói típuskód
2608606759
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
tárcsa
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
papír
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Átmérő:
125 mm
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
F355 lyukasztás nélküli csiszolópapír, kompozitokhoz, 10 db