Bosch - F550 lyukasztás nélküli csiszolópapír, fémhez, 5 db SX054103 - 2608608Y01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Típus - tárcsa
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - papír
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054103
Gyártói cikkszám
2608608Y01
Gyártói típuskód
2608608Y01
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Típus:
tárcsa
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
papír
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Átmérő:
115 mm
Festékhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
F550 lyukasztás nélküli csiszolópapír, fémhez, 5 db