Bosch - Fa spirálfúró Robust Line készlet, 5 db SX048988 - 2607010527
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 5
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (kőhöz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048988
Gyártói cikkszám
2607010527
Gyártói típuskód
2607010527
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
5
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Átmérő:
4-10 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Vágóél anyaga:
egyéb
Szerszámok száma összesen:
5
Fa spirálfúró Robust Line készlet, 5 db