Bosch - Fagyasztószekrény - Serie4 - noFrost - 220l nettó űrtartalom - 176x60x65cm - inoxlook - Energiaosztály: A++ - elektronikus hőmérsékletszabályozás - szuperfagyasztás GT74756 - GSN33VL30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülékház alapszíne - rozsdamentes acél
Névleges teljesítmény - 90 W
Hasznos tartalom - 220 l
Csillagjelölés - 3
Bruttó befogadóképesség - 246 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002692333
Sonepar cikkszám
GT74756
Gyártói cikkszám
GSN33VL30
Gyártói típuskód
GSN33VL30
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Névleges teljesítmény:
90 W
Hasznos tartalom:
220 l
Csillagjelölés:
3
Bruttó befogadóképesség:
246 l
Sínek/kosarak száma:
7
Kialakítás:
szabadonálló
Ajtó alapszíne:
rozsdamentes acél
Zajszint:
42 dB(A) re 1 pW
Szélesség:
60 mm
Magasság:
176 mm
Mélység:
65 mm
Tárolás áramszünet esetén:
19 h
Klímaosztály:
SN-T
Fagyásmentes rendszer rendelkezésre áll:
Igen
Zsanérok cserélhetők:
Igen