Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fali tartó GAS 18 V-1-hez SX049218 - 2608000668

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Fali tartó GAS 18 V-1-hez SX049218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Max. hossz - 244 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049218

Gyártói cikkszám

2608000668

Gyártói típuskód

2608000668

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Max. hossz:

244 mm

Fali tartó GAS 18 V-1-hez