Bosch - Fazékkefe fonott dróttal M14 SX048517 - 1608614002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fazék
Fúrógépekhez alkalmas - Nem
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Igen
Kefeátmérő - 100 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048517
Gyártói cikkszám
1608614002
Gyártói típuskód
1608614002
Kivitel:
fazék
Fúrógépekhez alkalmas:
Nem
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Igen
Kefeátmérő:
100 mm
Anyag:
egyéb
Max. fordulatszám:
8500 1/min
Peckes csatlakozóval:
Igen
Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:
Nem
Fazékkefe fonott dróttal M14