Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fazékkefe hullámosított dróttal M14 SX052439 - 2608622103

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Fazékkefe hullámosított dróttal M14 SX052439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fazék

  • Fúrógépekhez alkalmas - Nem

  • Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Igen

  • Kefeátmérő - 100 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052439

Gyártói cikkszám

2608622103

Gyártói típuskód

2608622103

Kivitel:

fazék

Fúrógépekhez alkalmas:

Nem

Sarokcsiszolóhoz alkalmas:

Igen

Kefeátmérő:

100 mm

Anyag:

egyéb

Max. fordulatszám:

8500 1/min

Peckes csatlakozóval:

Igen

Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:

Nem

Fazékkefe hullámosított dróttal M14