Bosch - Fazékkefe hullámosított dróttal SX048531 - 1609200271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fazék
Fúrógépekhez alkalmas - Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem
Kefeátmérő - 70 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048531
Gyártói cikkszám
1609200271
Gyártói típuskód
1609200271
Kivitel:
fazék
Fúrógépekhez alkalmas:
Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Nem
Kefeátmérő:
70 mm
Anyag:
egyéb
Max. fordulatszám:
4500 1/min
Peckes csatlakozóval:
Igen
Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:
Nem
Fazékkefe hullámosított dróttal