Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fekete ragasztórúd o 11 mm SX048793 - 2607001178

MásolásMásolás
Bosch - Fekete ragasztórúd o 11 mm SX048793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Átmérő - 11 mm

  • Áttetsző - Nem

  • Tömeg - 500 g

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048793

Gyártói cikkszám

2607001178

Gyártói típuskód

2607001178

Szín:

fekete

Átmérő:

11 mm

Áttetsző:

Nem

Tömeg:

500 g

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

200 mm

Fekete ragasztórúd o 11 mm