Bosch - Felületkezelő tárcsa excentercsiszolóra SX054040 - 3608604024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fémhez alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Típus - tárcsa
Üveghez alkalmas - Nem
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054040
Gyártói cikkszám
3608604024
Gyártói típuskód
3608604024
Fémhez alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Típus:
tárcsa
Üveghez alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Átmérő:
150 mm
Festékhez alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Felületkezelő tárcsa excentercsiszolóra