Bosch - Felültöltős mosógép - Serie6 - 7 kg - A+++ - 1200 ford/perc - Nagyméretű kijelző - Változtatható mosási paraméterek - Víz: 9240 l/év / Energia: 174 kWh/év SN019590 - WOT24457BY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építési mód - egyéb
Mélység - 650 mm
Névleges teljesítmény - 2300 W
Szélesség - 400 mm
Maradványidő kijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002880532
Sonepar cikkszám
SN019590
Gyártói cikkszám
WOT24457BY
Gyártói típuskód
WOT24457BY
Építési mód:
egyéb
Mélység:
650 mm
Névleges teljesítmény:
2300 W
Szélesség:
400 mm
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Nem
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Kialakítás:
szabadonálló
Készülékház alapszíne:
fehér
Magasság munkalappal:
900 mm
Készülék biztosítója:
10 A
Mosási hatékonysági osztály (2019/2014/EU):
A
Centrifugálási hatékonysági osztály (2019/2014/EU):
C
Háztartási nagykészülékek ; Mosógép ; WOT24457BY