Bosch - Fém porszívócső o 35 x 400 mm, 3 db SX049183 - 2608000575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Tartozék - Igen
Max. hossz - 350 mm
Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049183
Gyártói cikkszám
2608000575
Gyártói típuskód
2608000575
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Tartozék:
Igen
Max. hossz:
350 mm
Központi porszívó berendezéshez alkalmas:
Nem
Fém porszívócső o 35 x 400 mm, 3 db