Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fémvágó gyémánttárcsa 180 mm SX053959 - 2608900535

MásolásMásolás
Bosch - Fémvágó gyémánttárcsa 180 mm SX053959

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Korongátmérő - 180 mm

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Alkalmazás - csiszolás

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Kerámiához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053959

Gyártói cikkszám

2608900535

Gyártói típuskód

2608900535

Korongátmérő:

180 mm

Furatátmérő:

22.23 mm

Alkalmazás:

csiszolás

Betonhoz alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Nedves használatra alkalmas:

Nem

X-Lock tartó:

Nem

Aszfalthoz alkalmas:

Nem

Téglához alkalmas:

Nem

Vasbetonhoz alkalmas:

Nem

Mosott betonhoz alkalmas:

Nem

Mészhomoktéglához alkalmas:

Nem

Terméskőhöz alkalmas:

Nem

Kemény kőhöz alkalmas:

Nem

Samotthoz alkalmas:

Nem

Tetőcseréphez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fémhez alkalmas:

Igen

Fémvágó gyémánttárcsa 180 mm