Bosch - FlexInduction üvegkerámia főzőlap - Serie8 - 60cm - Komfort-Profil - DirectSelect premium - két automatikus FlexInduction zóna - egy kiegészítő FlexInduction zóna teljesítmény SN080356 - PXY675DE3E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Energiatípus - áram
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Irányítás helyzete - elöl
Maradványhő-kijelzés - elválasztott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080356
Gyártói cikkszám
PXY675DE3E
Gyártói típuskód
PXY675DE3E
Kivitel:
beépített
Energiatípus:
áram
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Irányítás helyzete:
elöl
Maradványhő-kijelzés:
elválasztott
Szélesség:
606 mm
Mélység:
527 mm
Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; PXY675DE3E