Bosch - Földszeg-beverő 28 mm-es hatszögletű befogással SX048630 - 1618609005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 300 mm
Vágóél szélessége - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048630
Gyártói cikkszám
1618609005
Gyártói típuskód
1618609005
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
300 mm
Vágóél szélessége:
40 mm
Földszeg-beverő 28 mm-es hatszögletű befogással