Bosch - FS 180 AT Vágó fűrészlap puha- és keményfához SX053460 - 2608661202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 145 mm
Fához alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Szélesség - 84 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053460
Gyártói cikkszám
2608661202
Gyártói típuskód
2608661202
Hosszúság:
145 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
84 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
FS 180 AT Vágó fűrészlap puha- és keményfához