Bosch - FS 180 ATU Vágó fűrészlap bútorlaphoz SX053461 - 2608661203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 145 mm
Fához alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Szélesség - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053461
Gyártói cikkszám
2608661203
Gyártói típuskód
2608661203
Hosszúság:
145 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
83 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
FS 180 ATU Vágó fűrészlap bútorlaphoz