Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - FS 200 ABU színelő fűrészlap SX053459 - 2608661201

MásolásMásolás
Bosch - FS 200 ABU színelő fűrészlap SX053459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Szélesség - 86 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053459

Gyártói cikkszám

2608661201

Gyártói típuskód

2608661201

Hosszúság:

200 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

86 mm

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

FS 200 ABU színelő fűrészlap