Bosch - Fűnyíró akkumulátoros 44 cm vágási szélesség akkumulátoros 36 V Advanced Rotak 36-750 Bosch SN148757 - 06008B9706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vágórendszer - egyéb
Fogóberendezés térfogata - 50 l
Robot - Nem
Névleges feszültség - 36 V
Vágásszélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059952526904
Sonepar cikkszám
SN148757
Gyártói cikkszám
06008B9706
Gyártói típuskód
AdvancedRotak 36-750
Vágórendszer:
egyéb
Fogóberendezés térfogata:
50 l
Robot:
Nem
Névleges feszültség:
36 V
Vágásszélesség:
460 mm
Súly akkumulátorcsomaggal:
17.5 kg
Vágásmagasság:
25-80 mm
Fűnyíró akkumulátoros 44 cm vágási szélesség akkumulátoros 36 V Advanced Rotak 36-750 Bosch