Bosch - Fűnyíró akkumulátoros EasyRotak 36-550 vágás sz. 37 cm Bosch SN144531 - 06008B9B00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vágórendszer - egyéb
Fogóberendezés térfogata - 40 l
Robot - Nem
Névleges feszültség - 36 V
Vágásszélesség - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059952505497
Sonepar cikkszám
SN144531
Gyártói cikkszám
06008B9B00
Gyártói típuskód
EasyRotak 36-550
Vágórendszer:
egyéb
Fogóberendezés térfogata:
40 l
Robot:
Nem
Névleges feszültség:
36 V
Vágásszélesség:
380 mm
Súly akkumulátorcsomaggal:
15 kg
Vágásmagasság:
25-70 mm
Fűnyíró akkumulátoros EasyRotak 36-550 vágás sz. 37 cm Bosch