Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fúró/csavarozó akkumulátoros 18V 5.0 Ah NiCd NiMH/Lí-Ion akkumulátorral BOSCH SN139657 - 06019H5101

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Fúró/csavarozó akkumulátoros 18V 5.0 Ah NiCd NiMH/Lí-Ion akkumulátorral BOSCH SN139657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Akkumulátor kapacitás - 5 Ah

  • Fúró-fesztáv - 1.5-13 mm

  • Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 0-500 1/min

  • Max. forgatónyomaték - 50 Nm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059952505190

Sonepar cikkszám

SN139657

Gyártói cikkszám

06019H5101

Gyártói típuskód

GSB 18V 50

Névleges feszültség:

18 V

Akkumulátor kapacitás:

5 Ah

Fúró-fesztáv:

1.5-13 mm

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

0-500 1/min

Max. forgatónyomaték:

50 Nm

Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:

0-1900 1/min

Furatátmérő acélban (fúrás):

13 mm

Furatátmérő fában (fúrás):

35 mm

Fúró/csavarozó akkumulátoros 18V 5.0 Ah NiCd NiMH/Lí-Ion akkumulátorral BOSCH