Bosch - Fúrócsavarozó GSR 12V -35 2x 3Ah, Li-Ion akkuval, 35Nm, brushless + L-Boxx BOSCH SN161508 - 06019H8002
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140953719
Sonepar cikkszám
SN161508
Gyártói cikkszám
06019H8002
Gyártói típuskód
GSR 12V-35
Fúrócsavarozó GSR 12V -35 2x 3Ah, Li-Ion akkuval, 35Nm, brushless + L-Boxx BOSCH