Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fúrókalapács GBH 18V 18V akkus Bosch SN144768 - 0611919000

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Fúrókalapács GBH 18V 18V akkus Bosch SN144768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Töltővel - Nem

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Furatátmérő beton - 68 mm

  • Súly akkucsomag nélkül - 3 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059952559414

Sonepar cikkszám

SN144768

Gyártói cikkszám

0611919000

Gyártói típuskód

GBH 18V-28 DC

Névleges feszültség:

18 V

Töltővel:

Nem

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Furatátmérő beton:

68 mm

Súly akkucsomag nélkül:

3 kg

Furatátmérő fa:

30 mm

Hosszúság:

437 mm

Fúrókalapács GBH 18V 18V akkus Bosch