Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fúrókalapács SDS 4-20 mm+2X18 V 4.0 Ah LI+akkumulátor+koffer+gyorstöltő GBH180LI Bosch SN139672 - 0611911121

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Fúrókalapács SDS 4-20 mm+2X18 V 4.0 Ah LI+akkumulátor+koffer+gyorstöltő  GBH180LI Bosch SN139672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Akkumulátor kapacitás - 4 Ah

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Leszállított akkuk száma - 1

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 2.9 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059952518732

Sonepar cikkszám

SN139672

Gyártói cikkszám

0611911121

Gyártói típuskód

GBH 180-Li

Névleges feszültség:

18 V

Akkumulátor kapacitás:

4 Ah

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Leszállított akkuk száma:

1

Súly akkumulátorcsomaggal:

2.9 kg

Max. ütésszám:

5100 1/min

Súly akkucsomag nélkül:

2.3 kg

Üresjárati fordulatszám:

0-800 1/min

Furatátmérő acél:

13 mm

Furatátmérő fa:

30 mm

Fúrókalapács SDS 4-20 mm+2X18 V 4.0 Ah LI+akkumulátor+koffer+gyorstöltő GBH180LI Bosch