Bosch - Fúrókalapács SDS Plus 13 -30 tól mm 230 V 790 W 2,7J Joule Bosch SN139685 - 0611272100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 790 W
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Feszültség - 230 V
Üresjárati fordulatszám - 930-930 1/min
Egyes ütések max. energiája - 2.7 J
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3165140832205
Sonepar cikkszám
SN139685
Gyártói cikkszám
0611272100
Gyártói típuskód
GBH 240
Névleges teljesítményfelvétel:
790 W
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Feszültség:
230 V
Üresjárati fordulatszám:
930-930 1/min
Egyes ütések max. energiája:
2.7 J
Gép tömege:
2.8 kg
Frekvencia:
50-50 Hz
Max. ütésszám:
4200 1/min
Hosszúság:
367 mm
Fúrókalapács SDS Plus 13 -30 tól mm 230 V 790 W 2,7J Joule Bosch