Bosch - Fúrószár 6x50x110 mm SDS-Plus 5X Bosch SN139790 - 2608833777
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 6 mm
Vágóél hossza - 50 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
6949509223302
Sonepar cikkszám
SN139790
Gyártói cikkszám
2608833777
Gyártói típuskód
2608833777
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
6 mm
Vágóél hossza:
50 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Igen
Pengék száma:
4
Teljes hossz:
110 mm
Fúrószár 6x50x110 mm SDS-Plus 5X Bosch