Bosch - Fúrószár 8x150x210 mm SDS-Plus 5X Bosch SN139793 - 2608833790
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 8 mm
Vágóél hossza - 150 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
6949509223432
Sonepar cikkszám
SN139793
Gyártói cikkszám
2608833790
Gyártói típuskód
2608833790
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
8 mm
Vágóél hossza:
150 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Igen
Pengék száma:
4
Teljes hossz:
210 mm
Fúrószár 8x150x210 mm SDS-Plus 5X Bosch