Bosch - Fúrószár készlet 25 db-os Metal HSS-G 1-13 mm Fém doboz Bosch SN139788 - 2607018727
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 25
Fúrók száma (fához) - 25
Fúrók száma (acélhoz) - 25
Csomagolás - fémkazetta
Vágóél anyaga - HSS
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140145909
Sonepar cikkszám
SN139788
Gyártói cikkszám
2607018727
Gyártói típuskód
2607018727
Fúrók száma (betonhoz):
25
Fúrók száma (fához):
25
Fúrók száma (acélhoz):
25
Csomagolás:
fémkazetta
Vágóél anyaga:
HSS
Szerszámok száma összesen:
25
A készlet tartalma: Külső átmérő [mm] Munkahossz [mm] 1,0 -> 12 1,5 -> 18 2,0 -> 24 2,5 -> 30 3,0 -> 33 3,5 -> 39 4,0 -> 43 4,5 -> 47 5,0 -> 52 5,5 -> 57 6,0 -> 57 6,5 -> 63 7,0 -> 69 7,5 -> 69 8,0 -> 75 8,5 -> 75 9,0 -> 81 9,5 -> 81