Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fúrószár készlet fémfúró 8db/készlet (2,3,4,5,6,7,8,10 ⌀ mm) HSS 1/4'' Bosch HSS Impact Control SX049675 - 2608577146

MásolásMásolás
Bosch - Fúrószár készlet fémfúró 8db/készlet (2,3,4,5,6,7,8,10 ⌀ mm) HSS 1/4''  Bosch HSS Impact Control SX049675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fúrók száma (betonhoz) - 0

  • Fúrók száma (fához) - 0

  • Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0

  • Fúrók száma (acélhoz) - 0

  • Fúrók száma (kőhöz) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049675

Gyártói cikkszám

2608577146

Gyártói típuskód

2608577146

Fúrók száma (betonhoz):

0

Fúrók száma (fához):

0

Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):

0

Fúrók száma (acélhoz):

0

Fúrók száma (kőhöz):

0

Fúrók száma (NE-fémhez):

8

Átmérő:

2-10 mm

Fúrók száma (műanyaghoz):

0

Csomagolás:

műanyagdoboz

Felfogórendszer:

egyéb

Vágóél anyaga:

HSS

Szerszámok száma összesen:

8

Fúrószár készlet fémfúró 8db/készlet (2,3,4,5,6,7,8,10 ⌀ mm) HSS 1/4'' Bosch HSS Impact Control