Bosch - GAS 12V Akkus porszívó (akku és töltő nélkül) SX074197 - 06019E3000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi porszívó
Porzsáküzem - nem
Feszültség - 12-12 V
Tartálytérfogat - 0.35 l
Szívóerő szabályozás - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074197
Gyártói cikkszám
06019E3000
Gyártói típuskód
06019E3000
Kivitel:
kézi porszívó
Porzsáküzem:
nem
Feszültség:
12-12 V
Tartálytérfogat:
0.35 l
Szívóerő szabályozás:
nincs
Töltésjelző:
Nem
Tömeg:
0.9 kg
Teleszkópcső:
Nem
Csatlakozás elektromos porszívó keféhez:
Nem
Alapszín:
kék
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Magasság:
170 mm
Mélység:
273 mm
GAS 12V Akkus porszívó (akku és töltő nélkül)