Bosch - GAS 55 M AFC Nedves/száraz porszívó SX073962 - 06019C3300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1200 W
Tartálytérfogat - 55 l
Szívómotorok száma - 1
Feszültség - 230-230 V
Max. depresszió - 254 mbar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073962
Gyártói cikkszám
06019C3300
Gyártói típuskód
06019C3300
Névleges teljesítményfelvétel:
1200 W
Tartálytérfogat:
55 l
Szívómotorok száma:
1
Feszültség:
230-230 V
Max. depresszió:
254 mbar
Nettó víztartály:
40 l
Nettó portartály:
43 l
Szívó tömlő hossza:
5 m
Bekapcsolóautomatika elektromos szerszámok:
Igen
Automatikus szűrőtisztítással:
Igen
Levegőmennyiség szívómotoronként:
74 l/s
Szívócső névleges bősége:
35 mm
Gép tömege:
16.2 kg
Frekvencia:
50 Hz
Áram fajtája:
AC
Bekapcsolóautomatika sűrített levegős szerszámok:
Nem
Porosztály IEC/EN 60335-2-69 szerint:
M
Mélység:
570 mm
Magasság:
865 mm