Bosch - Gáz főzőlap önállóan beépíthető 4 gázégővel SN053474 - PCH615B90E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főzőhelyek fajtája - egyéb
Keretek kivitelezése - egyéb
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Keret alapszíne - rozsdamentes acél
Normál főzőállások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002487977
Sonepar cikkszám
SN053474
Gyártói cikkszám
PCH615B90E
Gyártói típuskód
PCH615B90E
Főzőhelyek fajtája:
egyéb
Keretek kivitelezése:
egyéb
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Keret alapszíne:
rozsdamentes acél
Normál főzőállások száma:
0
Irányítás helyzete:
elöl
Fő felületi anyag:
krómnikkel acél
Automata főzőlapok száma:
0
Gyorsfőzők száma:
0
Készülék biztosítója:
3 A
Szenzoros főzőlapok száma:
0
Kétkörös zónával:
Nem
Sütő/tűzhely vezérlés:
Nem
Sütőzónával:
Nem
Melegentartási zónával:
Nem
Maradványhő-kijelzés:
nincs
Szélesség:
582 mm
Mélység:
520 mm