Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GBA 12V 2,0Ah Akkumulátor SX073871 - 1600Z0002X

MásolásMásolás
Bosch - GBA 12V 2,0Ah Akkumulátor SX073871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 2 Ah

  • Kivitel - lítium-ion

  • Tömeg - 175 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073871

Gyártói cikkszám

1600Z0002X

Gyártói típuskód

1600Z0002X

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

2 Ah

Kivitel:

lítium-ion

Tömeg:

175 g

GBA 12V 2,0Ah Akkumulátor