Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GBA 12V 6,0 Ah akkumulátor SX049121 - 2607337302

MásolásMásolás
Bosch - GBA 12V 6,0 Ah akkumulátor SX049121

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 6 Ah

  • Kivitel - lítium-ion

  • Tömeg - 444 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049121

Gyártói cikkszám

2607337302

Gyártói típuskód

2607337302

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

6 Ah

Kivitel:

lítium-ion

Tömeg:

444 g

GBA 12V 6,0 Ah akkumulátor