Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GBA 14,4 V 4,0 Ah akkumulátor SX049119 - 2607336814

MásolásMásolás
Bosch - GBA 14,4 V 4,0 Ah akkumulátor SX049119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 14.4 V

  • Kapacitás - 4 Ah

  • Kivitel - lítium-ion

  • Tömeg - 565 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049119

Gyártói cikkszám

2607336814

Gyártói típuskód

2607336814

Névleges feszültség:

14.4 V

Kapacitás:

4 Ah

Kivitel:

lítium-ion

Tömeg:

565 g

GBA 14,4 V 4,0 Ah akkumulátor