Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GBA 36 V 1,3 Ah akkumulátor SX049118 - 2607336002

MásolásMásolás
Bosch - GBA 36 V 1,3 Ah akkumulátor SX049118

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 36 V

  • Kapacitás - 1.3 Ah

  • Kivitel - lítium-ion

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049118

Gyártói cikkszám

2607336002

Gyártói típuskód

2607336002

Névleges feszültség:

36 V

Kapacitás:

1.3 Ah

Kivitel:

lítium-ion

GBA 36 V 1,3 Ah akkumulátor