Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GBA 36 V 4,0 Ah akkumulátor SX049120 - 2607336916

MásolásMásolás
Bosch - GBA 36 V 4,0 Ah akkumulátor SX049120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 36 V

  • Kapacitás - 4 Ah

  • Kivitel - lítium-ion

  • Tömeg - 1425 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049120

Gyártói cikkszám

2607336916

Gyártói típuskód

2607336916

Névleges feszültség:

36 V

Kapacitás:

4 Ah

Kivitel:

lítium-ion

Tömeg:

1425 g

GBA 36 V 4,0 Ah akkumulátor