Bosch - GBG 60-20 Kettős köszörűgép SX074060 - 060127A400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csiszolókő átmérője - 200 mm
Névleges teljesítményfelvétel - 600 W
Üresjárati fordulatszám - 3600-3600 1/min
Köszörűkövek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074060
Gyártói cikkszám
060127A400
Gyártói típuskód
060127A400
Csiszolókő átmérője:
200 mm
Névleges teljesítményfelvétel:
600 W
Üresjárati fordulatszám:
3600-3600 1/min
Köszörűkövek száma:
2
GBG 60-20 Kettős köszörűgép