Bosch - GBH 12-52 D Fúrókalapács SDS-Max kofferben SX073885 - 0611266100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1700 W
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Üresjárati fordulatszám - 0-220 1/min
Egyes ütések max. energiája - 19 J
Max. ütésszám - 2150 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073885
Gyártói cikkszám
0611266100
Gyártói típuskód
0611266100
Névleges teljesítményfelvétel:
1700 W
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Üresjárati fordulatszám:
0-220 1/min
Egyes ütések max. energiája:
19 J
Max. ütésszám:
2150 1/min
Gép tömege:
11.5 kg
Feszültség:
230 V
Furatátmérő beton fúrókoronával:
150 mm
Furatátmérő beton ütvefúróval:
52 mm
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
312 mm
GBH 12-52 D Fúrókalapács SDS-Max kofferben