Bosch - GBH 18 V-LI Compact Akkus fúrókalapács SDS-Plus (akku és töltő nélkül) SX073902 - 0611905300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Töltővel - Igen
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Furatátmérő beton - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073902
Gyártói cikkszám
0611905300
Gyártói típuskód
0611905300
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Töltővel:
Igen
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Furatátmérő beton:
12 mm
Súly akkumulátorcsomaggal:
2.1 kg
Max. ütésszám:
4950 1/min
Üresjárati fordulatszám:
0-1050 1/min
Egyes ütések max. energiája:
1 J
Furatátmérő acél:
8 mm
Furatátmérő fa:
16 mm
Hosszúság:
278 mm
GBH 18 V-LI Compact Akkus fúrókalapács SDS-Plus (akku és töltő nélkül)