Bosch - GBH 2-23 REA Fúrókalapács SDS-Plus porelszívással kofferben SX073878 - 0611250500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 710 W
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Feszültség - 230 V
Furatátmérő beton fúrókoronával - 68 mm
Furatátmérő beton ütvefúróval - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073878
Gyártói cikkszám
0611250500
Gyártói típuskód
0611250500
Névleges teljesítményfelvétel:
710 W
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Feszültség:
230 V
Furatátmérő beton fúrókoronával:
68 mm
Furatátmérő beton ütvefúróval:
23 mm
Üresjárati fordulatszám:
0-1000 1/min
Gép tömege:
3.6 kg
Max. ütésszám:
4400 1/min
Furatátmérő fal gyűrűs fúróval:
68 mm
Furatátmérő acél:
13 mm
Furatátmérő puha fa:
32 mm
Hosszúság:
555 mm
Szélesség:
330 mm
Magasság:
150 mm
GBH 2-23 REA Fúrókalapács SDS-Plus porelszívással kofferben