Bosch - GBH 2-28 Fúrókalapács SDS-Plus L-Boxx-ban SX073887 - 0611267501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 880 W
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Üresjárati fordulatszám - 0-900 1/min
Egyes ütések max. energiája - 3.2 J
Max. ütésszám - 4000 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073887
Gyártói cikkszám
0611267501
Gyártói típuskód
0611267501
Névleges teljesítményfelvétel:
880 W
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Üresjárati fordulatszám:
0-900 1/min
Egyes ütések max. energiája:
3.2 J
Max. ütésszám:
4000 1/min
Gép tömege:
2.9 kg
Feszültség:
230 V
Furatátmérő beton fúrókoronával:
68 mm
Furatátmérő beton ütvefúróval:
28 mm
Furatátmérő fal gyűrűs fúróval:
68 mm
Furatátmérő acél:
13 mm
Furatátmérő puha fa:
30 mm
Hosszúság:
379 mm
Magasság:
216 mm