Bosch - GBH 36 VF-LI Plus Akkus fúrókalapács SDS-Plus (2x4,0Ah) + Fúrótokmány L-Boxx-ban SX073905 - 0611907002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 36 V
Akkumulátor kapacitás - 4 Ah
Töltővel - Igen
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Leszállított akkuk száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073905
Gyártói cikkszám
0611907002
Gyártói típuskód
0611907002
Névleges feszültség:
36 V
Akkumulátor kapacitás:
4 Ah
Töltővel:
Igen
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Leszállított akkuk száma:
2
Furatátmérő beton:
28 mm
Súly akkumulátorcsomaggal:
4.6 kg
Max. ütésszám:
4200 1/min
Üresjárati fordulatszám:
0-940 1/min
Egyes ütések max. energiája:
3.2 J
Furatátmérő acél:
13 mm
Furatátmérő fa:
30 mm
Hosszúság:
407 mm
GBH 36 VF-LI Plus Akkus fúrókalapács SDS-Plus (2x4,0Ah) + Fúrótokmány L-Boxx-ban