Bosch - GBM 1600 RE Fúrógép SX073934 - 06011B0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fúró-fesztáv - 1-16 mm
Tokmány típusa - fogas koszorú
Max. teherfordulatszám 1. sebesség - 630 1/min
Szerszámbefogás - egyéb
Névleges teljesítményfelvétel - 850 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073934
Gyártói cikkszám
06011B0000
Gyártói típuskód
06011B0000
Fúró-fesztáv:
1-16 mm
Tokmány típusa:
fogas koszorú
Max. teherfordulatszám 1. sebesség:
630 1/min
Szerszámbefogás:
egyéb
Névleges teljesítményfelvétel:
850 W
Furatátmérő acélban (csavarozás):
16 mm
Furatátmérő fában (csavarozás):
40 mm
Max. forgatónyomaték:
11 Nm
Gép tömege:
3 kg
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-630 1/min
GBM 1600 RE Fúrógép