Bosch - GBS 75 AE Szalagcsiszoló kofferben SX073844 - 0601274707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 75 mm
Szalaghosszúság - 533 mm
Névleges teljesítményfelvétel - 750 W
Szalagsebesség - 200-300 m/min
Gép tömege - 3.4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073844
Gyártói cikkszám
0601274707
Gyártói típuskód
0601274707
Szalagszélesség:
75 mm
Szalaghosszúság:
533 mm
Névleges teljesítményfelvétel:
750 W
Szalagsebesség:
200-300 m/min
Gép tömege:
3.4 kg
GBS 75 AE Szalagcsiszoló kofferben