Bosch - GCM 18V-305 GDC BITURBO Akkus leszabó- és gérvágó fűrész (akku és töltő nélkül) SX073955 - 0601B43000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üresjárati fordulatszám - 3 1/min
Tömeg - 26.9 kg
Feszültség - 18 V
Fűrészlapfurat - 30 mm
Sarokbeállítás bal - 52 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073955
Gyártói cikkszám
0601B43000
Gyártói típuskód
0601B43000
Üresjárati fordulatszám:
3 1/min
Tömeg:
26.9 kg
Feszültség:
18 V
Fűrészlapfurat:
30 mm
Sarokbeállítás bal:
52 °
Sarokbeállítás jobb:
60 °
Dőlésszög beállítás bal:
47 °
Dőlésszög beállítás jobb:
47 °
Hosszúság:
630 mm
Szélesség:
565 mm
Magasság:
790 mm
GCM 18V-305 GDC BITURBO Akkus leszabó- és gérvágó fűrész (akku és töltő nélkül)