Bosch - GDB 350 WE Gyémántfúrógép SX073939 - 0601189900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 3200 W
Terhelés alatti fordulatszám 1. fokozat - 1250 1/min
Max. gyűrűsfúróátmérő nedves fúrás betonban elszívással - 350 mm
Gép tömege - 11.9 kg
Feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073939
Gyártói cikkszám
0601189900
Gyártói típuskód
0601189900
Névleges teljesítményfelvétel:
3200 W
Terhelés alatti fordulatszám 1. fokozat:
1250 1/min
Max. gyűrűsfúróátmérő nedves fúrás betonban elszívással:
350 mm
Gép tömege:
11.9 kg
Feszültség:
230 V
Max. gyűrűsfúróátmérő nedves fúrás betonban elszívás nélkül:
350 mm
Szélesség:
142 mm
Magasság:
167 mm
Hosszúság:
534 mm
GDB 350 WE Gyémántfúrógép